Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER B4-45-316 Coturi pentru dulap 45 de grade 4 x 9-11/16 Oțel inoxidabil 316 | AA6QXZ 14N967

BLUCHER B4-45-316 Coturi dulap Coturi la 45 de grade 4 x 9-11/16 Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QXZ Model: B4-45-316Crucea Ref: 14N967

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€206.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎndoire dulap, 45 grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei4 "x 9-11 / 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7307225000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER B2-45-316 Coturi dulap 45 de grade 2 x 5-3/8 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXX 14N965 B2-45-3162 "x 5-3 / 8"€154.30
BLUCHER B3-45-316 Coturi dulap 45 de grade 3 x 7-1/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AA6QXY 14N966 B3-45-3163 "x 7-1 / 4"€163.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER B4-45-316 Coturi dulap Coturi la 45 de grade 4 x 9-11/16 Oțel inoxidabil 316
€206.27 /unitate