Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER SS4x2-90-316 Tee sanitare 4 x 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QYQ 14N982

BLUCHER SS4x2-90-316 Teu sanitar 4 x 2 inch oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AA6QYQ Model: SS4x2-90-316Crucea Ref: 14N982

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,016.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee sanitare
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307230000
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER SS2x2-90-316 Tee sanitare 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QYN 14N980 SS2x2-90-3162"€698.67
BLUCHER SS3x2-90-316 Tee sanitare 3 x 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QYP 14N981 SS3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€840.99
BLUCHER SS3x3-90-316 Tee sanitare 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QYR 14N983 SS3x3-90-3163"€840.99
BLUCHER SS4x3-90-316 Tee sanitare 4 x 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QYT 14N984 SS4x3-90-3164 "x 4" x 3 "€866.98
BLUCHER SS4x4-90-316 Tee sanitare 4 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QYU 14N985 SS4x4-90-3164"€845.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER SS4x2-90-316 Teu sanitar 4 x 2 inch oțel inoxidabil 316
€1,016.18 /unitate