Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 grade 3 x 2 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYW 14N987

BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 grade 3 x 2 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA6QYW Model: W3x2-45-316Crucea Ref: 14N987
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
€349.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWye, 45 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER W2x2-45-316 Wye 45 grade 2 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYV 14N986 W2x2-45-3162"€329.22
BLUCHER W4x2-45-316 Wye 45 grade 4 x 2 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYX 14N988 W4x2-45-3164 "x 4" x 2 "€450.22
BLUCHER W3x3-45-316 Wye 45 grade 3 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYY 14N989 W3x3-45-3163"€315.63
BLUCHER W4x3-45-316 Wye 45 grade 4 x 3 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QYZ 14N990 W4x3-45-3164 "x 4" x 3 "€404.93
BLUCHER W4x4-45-316 Wye 45 grade 4 inch 316 oțel inoxidabil | AA6QZA 14N991 W4x4-45-3164"€407.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 grade 3 x 2 inch 316 oțel inoxidabil
€349.27 /unitate