BLUFF 20MR8415 Mini rampă 20000lb 15 picioare Lungime x 84 inci Lățime x 32 inci Înălțime | AG2VPG 32KG22

BLUFF 20MR8415 Mini rampă 20000lb 15 picioare Lungime x 84 inci Lățime x 32 inci Înălțime

Element: AG2VPG Model: 20MR8415Crucea Ref: 32KG22
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€24,626.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini rampa
PunteGrătarul din oțel
Capacitate de încărcare20,000 lb.
Înălțime coborâtă16 "
MaterialOţel
Lungime totală15ft
Lățimea totală84 "
Înălțimea ridicată32 "
Înălțimea șinei laterale6"
Lățime utilizabilă78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1319.85
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)457.2
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLățimea totalăPreț
BLUFF 12MR7015 Mini rampă 12000lb 15 picioare Lungime x 70 inchi Lățime x 32 inci Înălțime | AG2VNZ 32KG15 12MR701512,000 lb.70 "€14,958.33
RFQ
BLUFF 12MR8415 Mini rampă 12000lb 15 picioare Lungime x 84 inch Lățime x 32 inch Înălțime | AG2VPA 32KG16 12MR841512,000 lb.84 "€18,068.77
RFQ
BLUFF 12MR9415 Mini rampă 12000lb 15 picioare Lungime x 94 inch Lățime x 32 inch Înălțime | AG2VPB 32KG17 12MR941512,000 lb.94 "€18,656.49
RFQ
BLUFF 16MR7015 Mini rampă 16000lb 15 picioare Lungime x 70 inci Lățime x 32 inci Înălțime | AG2VPC 32KG18 16MR701516,000 lb.70 "€16,423.09
RFQ
BLUFF 16MR8415 Mini rampă 16000lb 15 picioare Lungime x 84 inci Lățime x 32 inci Înălțime | AG2VPD 32KG19 16MR841516,000 lb.84 "€20,033.49
RFQ
BLUFF 16MR9615 Mini rampă 16000lb 15 picioare Lungime x 96 inci Lățime x 32 inci Înălțime | AG2VPE 32KG20 16MR961516,000 lb.96 "€21,460.85
RFQ
BLUFF 20MR7015 Mini rampă 20000lb 15 picioare Lungime x 70 inchi Lățime x 32 inci Înălțime | AG2VPF 32KG21 20MR701520,000 lb.70 "€16,775.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 20MR8415 Mini rampă 20000lb 15 picioare Lungime x 84 inci Lățime x 32 inci Înălțime
€24,626.56 /unitate