BLUFF 20SYS8436L Rampă de curte 20000 lb 36 picioare lățime 84 in | AF3PPB 8AKJ3

BLUFF 20SYS8436L Rampă de curte 20000 lb 36 picioare lățime 84 inchi

În stoc
Element: AF3PPB Model: 20SYS8436LCrucea Ref: 8AKJ3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52,410.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de curte portabilă
PunteGrătarul din oțel
Capacitate de încărcare20,000 lb.
Înălțime coborâtă33 "
MaterialOţel
Lungime totală36 'Include un nivel de 6' Off
Lățimea totală84 "
Înălțimea ridicată67 "
Înălțimea șinei laterale8"
Lățime utilizabilă78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2721.6
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț
BLUFF 16SYS7030 Rampă de curte 16000 lb 30 picioare lățime 70 in | AF3PNZ 8AKJ1 16SYS703016,000 lb.30ft70 "€28,416.18
RFQ
BLUFF 16SYS8436L Rampă de curte 16000 lb 36 picioare lățime 84 in | AF3PPA 8AKJ2 16SYS8436L16,000 lb.36 'Include un nivel de 6' Off84 "€39,419.64
RFQ
BLUFF 20SYS8430 Rampă de curte 20000 lb 30 picioare lățime 84 in | AF4FBB 8UMP5 20SYS843020,000 lb.30ft84 "€44,326.18
BLUFF 16SYS8430 Rampă de curte 16000 lb 30 picioare lățime 84 in | AF4NKM 9DL31 16SYS843016,000 lb.30ft84 "€30,315.56
RFQ
BLUFF 20SYS7030 Rampă de curte 20000 lb 30 picioare lățime 70 in | AF6AFE 9U232 20SYS703020,000 lb.30ft70 "€37,202.17
RFQ
BLUFF 20SYS7036L Rampă de curte 20000 lb 36 picioare lățime 70 in | AF6AFF 9U233 20SYS7036L20,000 lb.36 'Include un nivel de 6' Off70 "€38,974.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 20SYS8436L Rampă de curte 20000 lb 36 picioare lățime 84 inchi
€52,410.41 /unitate