BLUFF 16SYS7030 Rampă de curte 16000 lb 30 picioare lățime 70 in | AF3PNZ 8AKJ1

BLUFF 16SYS7030 Rampă de curte 16000 lb 30 picioare lățime 70 inchi

Articol: AF3PNZ Model: 16SYS7030Crucea Ref: 8AKJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€34,383.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de curte portabilă
PunteGrătarul din oțel
Capacitate de încărcare16,000 lb.
Înălțime coborâtă40 "
MaterialOţel
Lungime totală30ft
Lățimea totală70 "
Înălțimea ridicată72 "
Înălțimea șinei laterale8"
Lățime utilizabilă64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1871.55
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)914.4
Lățimea navei (cm)177.8
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț
BLUFF 16SYS8436L Rampă de curte 16000 lb 36 picioare lățime 84 in | AF3PPA 8AKJ2 16SYS8436L16,000 lb.36 'Include un nivel de 6' Off84 "€39,419.64
RFQ
BLUFF 20SYS8436L Rampă de curte 20000 lb 36 picioare lățime 84 in | AF3PPB 8AKJ3 20SYS8436L20,000 lb.36 'Include un nivel de 6' Off84 "€52,410.41
BLUFF 20SYS8430 Rampă de curte 20000 lb 30 picioare lățime 84 in | AF4FBB 8UMP5 20SYS843020,000 lb.30ft84 "€44,326.18
BLUFF 16SYS8430 Rampă de curte 16000 lb 30 picioare lățime 84 in | AF4NKM 9DL31 16SYS843016,000 lb.30ft84 "€30,315.56
RFQ
BLUFF 20SYS7030 Rampă de curte 20000 lb 30 picioare lățime 70 in | AF6AFE 9U232 20SYS703020,000 lb.30ft70 "€37,202.17
RFQ
BLUFF 20SYS7036L Rampă de curte 20000 lb 36 picioare lățime 70 in | AF6AFF 9U233 20SYS7036L20,000 lb.36 'Include un nivel de 6' Off70 "€38,974.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 16SYS7030 Rampă de curte 16000 lb 30 picioare lățime 70 inchi
€34,383.58 /unitate