BLUFF 30EP78 Nivelator pentru marginea andoului 30000 lb. 100 inch Lățime | AH3JAW 32KL34

BLUFF 30EP78 Nivelator pentru marginea andocului 30000 lb. 100 inci lățime

Articol: AH3JAW Model: 30EP78Crucea Ref: 32KL34
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,982.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarginea nivelului de andocare
Adâncime închisă17 "
Capacitate de încărcare30,000 lb.
CP motor1/2
Deschidere adâncime (în.)27-3/4 "
Lățimea totală100 "
Înălțimea de service5 "Dock deasupra sau dedesubt
Lățime utilizabilă78 "
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 261
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)212.85
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea barei de protecție: 13" x 5" x 10"

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 30EP78 Nivelator pentru marginea andocului 30000 lb. 100 inci lățime
€3,982.76 /unitate