BLUFF MPBP20C Colț pentru stâlp de protecție H 20-1/2 in | AB4VLQ 20G282

BLUFF MPBP20C Colț pentru stâlp de protecție H 20-1/2 in

În stoc
Element: AB4VLQ Model: MPBP20CCrucea Ref: 20G282

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€337.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de colț
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardăSingur
Material11 ga. Oţel
Dimensiunile plăcii de montare8 "X 8"
Stil de montareRidica
Greutate Netă15 lb.
Dimensiuni post (L x A)3 "x 3"
Înălțimea postului20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8608000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGreutate NetăÎnălțimea postuluiPreț
BLUFF MPBP20 Stâlp de protecție în linie H 20-1/2 in | AB4VLP 20G281 MPBP20Post în linie15 lb.20.5 "€318.88
BLUFF MPBP20E Capăt stâlp de protecție H 20-1/2 in | AB4VLR 20G283 MPBP20EÎncheierea postării14 lb.20.5 "€313.44
BLUFF MPBP42D Stâlp de protecție dublu în linie H 42-1/2 | AB4VLT 20G284 MPBP42DPost în linie25 lb.42.5 "€443.07
BLUFF MPBP42DC Stâlp de protecție dublu colț H 42-1/2 | AB4VLU 20G285 MPBP42DCStâlp de colț25 lb.42.5 "€444.20
BLUFF MPBP42DE Stâlp de protecție dublu H 42-1/2 in | AB4VLV 20G286 MPBP42DEÎncheierea postării23 lb.42.5 "€444.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF MPBP20C Colț pentru stâlp de protecție H 20-1/2 in
€337.19 /unitate