Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOB VALVE R700L-3/4 Supapă cu plutitor cu montare pe pereți, filet tijă 1/4 inch -20, alamă | CD2FFT 48RJ97

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 Supapă plutitoare cu montare pe pereți, filet tijă 1/4 inch -20, alamă

În stoc
Element: CD2FFT Model: R700L-3/4Crucea Ref: 48RJ97
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
€103.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
MontareBulkhead
Lungimea tijei2"
Firul tijei1/4 "-20
Mărimea3 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)32.5 g / min
Debit supapă - Debit (2)40 g / min
Debit supapă - Presiune (1)65 psi
Debit supapă - Presiune (2)85 psi
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMărimeaPreț
BOB VALVE R700L-1/2 Supapă cu flotor cu montare pe pereți, filet tijă 1/4 inch -20, alamă | CD2FFR 48RJ96 R700L-1/2125 psi1 / 2 "€83.08
BOB VALVE Supapă cu plutitor R700-1/2, montare pe perete, dimensiune 1/2 inch, MNPT, debit debit supapă 18 GPM | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--€97.33
BOB VALVE R700-3/4 Supapă cu plutitor, montare pe perete, dimensiune 3/4 inch, MNPT, 32.5 GPM debit debit supapă | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--€130.95
BOB VALVE R700L-3/8 Supapă cu plutitor, montare pe pereți, dimensiune 3/8 inch, MNPT, 11.5 GPM debit debit supapă | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--€82.09
BOB VALVE R605T-1-1/2 Supapă cu plutitor, montare pe țeavă, dimensiune 1 1/2 inch, FNPT, 152 GPM debit debit supapă | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--€223.57
BOB VALVE R605T-1-1/4 Supapă cu plutitor, montare pe țeavă, dimensiune 1 1/4 inch, FNPT, 152 GPM Debit debit supapă | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--€205.55
BOB VALVE R400-1 Supapă cu plutitor, montare pe țeavă, dimensiune 1 inch, MNPT, 61 GPM debit debit supapă, 180 grade F max. Temp | CN9TDB 48RJ92 R400-1--€95.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 Supapă plutitoare cu montare pe pereți, filet tijă 1/4 inch -20, alamă
€103.62 /unitate