Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BONOMI 8E864LF-003-1 Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 inch, plină, 602 PSI Cwp, 120 VCA, scaun Ptfe | CN9VJA 483M42

BONOMI 8E864LF-003-1" Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 inch, plină, 602 PSI Cwp, 120 VCA, scaun Ptfe

În stoc
Articol: CN9VJA Model: 8E864LF-003-1"Crucea Ref: 483M42

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€798.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BONOMI 8E864LF-003-11/4" Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, plină, 603 PSI Cwp, 120VAC | CN9VHZ 483M43 8E864LF-003-11/4"€793.76
BONOMI 8E864LF-003-1/2" Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1/2 inch, plină, 600 PSI Cwp, 120VAC, scaun Ptfe | CN9VJB 483M40 8E864LF-003-1/2"€689.16
BONOMI 8E864LF-003-3/4" Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 3/4 inch, plină, 601 PSI Cwp, 120VAC, scaun Ptfe | CN9VJC 483M41 8E864LF-003-3/4"€733.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BONOMI 8E864LF-003-1" Supapă cu bilă acționată electronic, dimensiunea țevii de 1 inch, plină, 602 PSI Cwp, 120 VCA, scaun Ptfe
€798.03 /unitate