Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSB1003 Bit 3/8 In | AC7DJM 38C910

BOSCH DSB1003 Bit 3/8 inch

În stoc
Element: AC7DJM Model: DSB1003Crucea Ref: 38C910

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.3 / 8 "
ConstrucţieOţel
Diametru3 / 8 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DLSB1003 Bit 3/8 inch 16 inch lungime totală | AC7DKD 38C925 DLSB100316 "€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSB1003 Bit 3/8 inch
€3.18 /unitate