Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HC8517 Bit de miez pentru ciocan 2-1/4 inch Sds Max | AF6XZN 20PK60

BOSCH HC8517 Bit de miez pentru ciocan 2-1/4 inch Sds Max

În stoc
Articol: AF6XZN Model: HC8517Crucea Ref: 20PK60
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
€396.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de miez de ciocan
Lungimea găuririi17 "
Lungime totală22 "
Mărimea2 1 / 4 "
Dimensiune de filetSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)6.4
Lățimea navei (cm)6.4
Codul HS8467290090

Variante de produs

ProdusModelLungimea găuririiLungime totalăMărimeaPreț
BOSCH HC8516 Miez pentru ciocan 2-1/4 inch Sds Max | AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "€365.96
BOSCH HC8526 Bit de miez pentru ciocan 2-5/8 inch Sds Max | AF6XZP 20PK61 HC852617 "22 "2 5 / 8 "€516.49
BOSCH HC8570 Bit de miez pentru ciocan 5 inch Sds Max | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"€626.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HC8517 Bit de miez pentru ciocan 2-1/4 inch Sds Max
€396.13 /unitate