Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HCD2041 SDS Max Hammer Drill Bit, 1/4 x 9 Inch Size, 4 Cutter Heads | CE9KAU 55JD96

BOSCH HCD2041 SDS Max Hammer Drill Bit, 1/4 x 9 Inch Size, 4 Cutter Heads

În stoc
Element: CE9KAU Model: HCD2041Crucea Ref: 55JD96
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
€211.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Lungimea găuririi4"
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală9"
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HCD2041 SDS Max Hammer Drill Bit, 1/4 x 9 Inch Size, 4 Cutter Heads
€211.42 /unitate