Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH MC09 Bit de construcție multiplă 5/16 x 4 in | AD6PFN 46U370

BOSCH MC09 Bit de construcție multiplă 5/16 x 4 in

În stoc
Element: AD6PFN Model: MC09Crucea Ref: 46U370
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
€15.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de construcție multiplu
Proiectat pentruForaj în lemn, metal, țiglă, beton
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Lungime4"
MaterialBeton, metal, lemn și gresie
Diametrul tijei.5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8467290090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH MC09 Bit de construcție multiplă 5/16 x 4 in
€15.54 /unitate