Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH RCSS2124 Burghiu cu ciocan pentru tăiere bară de armare 3/4 x 12 inchi | AE9PZB 6LFJ7

BOSCH RCSS2124 Burghiu cu ciocan pentru tăiere bară de armare 3/4 x 12 in

În stoc
Articol: AE9PZB Model: RCSS2124Crucea Ref: 6LFJ7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€114.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan de tăiat armătură
Bit Dia.3 / 4 "
Lungimea găuririi9"
Număr de capete de tăiere2
Lungime totală12 "
Shak ShapeRundă
Dimensiunea cozii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
BOSCH RCSS2084 Burghiu cu ciocan de tăiat bară de armare 1/2 x 12 inchi | AE9PYY 6LFJ4 RCSS20841 / 2 "9"12 "3 / 8 "€78.26
BOSCH RCSS2144 Burghiu cu ciocan pentru tăiere bară de armare 7/8 x 12 inci | AE9PZC 6LFJ8 RCSS21447 / 8 "9"12 "1 / 2 "€136.51
BOSCH RCSS2164 Burghiu cu ciocan pentru tăiere bară de armare 1 x 12 inchi | AE9PZD 6LFJ9 RCSS21641"9"12 "1 / 2 "€141.96
BOSCH RCSS2126 Burghiu cu ciocan pentru tăiere bară de armare 3/4 x 18 inci | AE9PZK 6LFK5 RCSS21263 / 4 "12 "18 "1 / 2 "€134.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH RCSS2124 Burghiu cu ciocan pentru tăiere bară de armare 3/4 x 12 in
€114.68 /unitate