Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH RN46-1 Nailer pentru acoperișuri cu aer 15 grade | AE2RBB 4Z782

BOSTITCH RN46-1 Nailer pentru acoperișuri cu aer Sârmă de 15 grade

În stoc
Articol: AE2RBB Model: RN46-1Crucea Ref: 4Z782
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
€516.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuie pentru acoperiș cu aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.079
Unghiul de colație15 grade
Tipul de colațieFire de sârmă
CuloriGalben
EpuizaReglabil
Gama de fixare3/4" - 1-3/4"
Mod de tragereContact
Ecartament11
Înălţime10.375 "
Material carcasăMagneziu
Lungime10.625 "
Capacitatea revistei120
Presiune maximă70 la 100 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
Diametrul tijei.0.120 "
StilDrept
varfulInserturi din carbură
Greutatea sculei4.90 lb.
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH RN46-1 Nailer pentru acoperișuri cu aer Sârmă de 15 grade
€516.03 /unitate