BOSTON GEAR F718-5-B5-G Reductor de viteză C-face 56c 5 1 | AB2BXA 1L291

BOSTON GEAR F718-5-B5-G Reductor de viteză C-față 56c 5 1

În stoc
Articol: AB2BXA Model: F718-5-B5-GCrucea Ref: 1L291

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,529.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
bazăOpțional
RulmențiRola conică
Bore Dia.5 / 8 "
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Inrameaza-le56C
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP2
Max. Cuplu de ieșire328 in.-lb.
Max. Cuplul328 in.-lb.
MontareOrice poziție
Ieșire nominală RPM350
Raportul nominal5:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.7 / 8 "
Înălțimea arborelui de ieșire2 1 / 16 "
Cuplu de ieșire @ 1.5 CP164 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 2 CP256 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 3 CP328 in.-lb.
Încărcare suprasarcină600 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăC-față
Distanță centru vierme1.75 "
Material pentru viteze melcateBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.08
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8483405050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIeșire nominală RPMBore Dia.TaxăRaportul nominalDiametru arbore de ieșire.Înălțimea arborelui de ieșireCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1.5 CPPreț
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,053.95
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,026.41
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,053.95
BOSTON GEAR F710-15-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standard15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,101.33
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Reductor de viteză C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€1,071.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR F718-5-B5-G Reductor de viteză C-față 56c 5 1
€1,529.59 /unitate