Reductor BOSTON GEAR F842B-56K-B5-M1, reducere dublă, raport 56, intrare Quill, montare pe bază | AA9TQN 1F850

BOSTON GEAR Reductor F842B-56K-B5-M1, reducere dublă, raport de 56, intrare pică, montare pe bază

În stoc
Element: AA9TQN Model: F842B-56K-B5-M1Crucea Ref: 1F850

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,117.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
bazăOpțional
RulmențiCilindru
Bore Dia.5 / 8 "
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Inrameaza-le56C
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajelicoid
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP0.5
Max. Cuplu de ieșire970 in.-lb.
Max. Cuplul970 in.-lb.
MontareOrice poziție
Ieșire nominală RPM31
Raportul nominal56:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1"
Înălțimea arborelui de ieșire1 31 / 32 "
Cuplu de ieșire @ 1/2 CP647 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Cuplu de ieșire @ 3/4 CP970 in.-lb.
Lungime totală10.75 "
Încărcare suprasarcină770 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiParalel / Inline
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăC-față

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8483405050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaportul nominalRulmențiBore Dia.Diametru arbore de ieșire.Înălțimea arborelui de ieșireCuplu de ieșire @ 1 CPCuplu de ieșire @ 1.5 CPCuplu de ieșire @ 1/2 CPPreț
Reductor BOSTON GEAR F862B-71K-B5-M1, reducere dublă, raport 71, intrare Quill, montare pe bază | AA9TPW 1F828 F862B-71K-B5-M171:1Cilindru5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1720 in.-lb.2303 in.-lb.-€2,919.37
Reductor BOSTON GEAR F862B-63K-B7-M1, reducere dublă, raport 63, intrare Quill, montare pe bază | AA9TPY 1F830 F862B-63K-B7-M163:1Cilindru7 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "---€2,991.47
Reductor BOSTON GEAR F862B-56K-B5-M1, reducere dublă, raport 56, intrare Quill, montare pe bază | AA9TQA 1F832 F862B-56K-B5-M156:1Cilindru5 / 8 "1.25 "2 23 / 64 "1513 in.-lb.2018 in.-lb.-€2,919.37
Reductor BOSTON GEAR F842B-71K-B5-M1, reducere dublă, raport 71, intrare Quill, montare pe bază | AA9TQJ 1F846 F842B-71K-B5-M171:1Cilindru5 / 8 "1"1 31 / 32 "--709 in.-lb.€2,207.68
Reductor BOSTON GEAR F842B-63K-B5-M1, reducere dublă, raport 63, intrare Quill, montare pe bază | AA9TQL 1F848 F842B-63K-B5-M163:1Cilindru5 / 8 "1"1 31 / 32 "--666 in.-lb.€2,026.10
Reductor BOSTON GEAR F842B-50K-B5-M1, reducere dublă, raport 50, intrare Quill, montare pe bază | AA9TQQ 1F852 F842B-50K-B5-M150:1Cilindru5 / 8 "1"1 31 / 32 "1280 in.-lb.-592 in.-lb.€2,156.64
Reductor BOSTON GEAR F842B-45K-B5-M1, reducere dublă, raport de 45, intrare Quill, montare pe bază | AA9TQT 1F854 F842B-45K-B5-M145:1Cilindru5 / 8 "1"1 31 / 32 "1180 in.-lb.-525 in.-lb.€2,009.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Reductor F842B-56K-B5-M1, reducere dublă, raport de 56, intrare pică, montare pe bază
€2,117.63 /unitate