Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR FC25 Cuplaj arbore 1 1/4, jumătate, 3 fălci | AC2LTB 2L047

BOSTON GEAR FC25 Cuplaj arbore 1 1/4, jumătate, 3 fălci

În stoc
Articol: AC2LTB Model: FC25 1 1/4Crucea Ref: 2L047
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
€282.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaje pentru arbori
Bore Dia.1.25 "
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialOţel
În afara Dia.2.5 "
Lungime totală4.125 "
MărimeaFC25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8483908010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
BOSTON GEAR FC12 Cuplaj arbore 3/8, jumătate, 3 fălci | AC2LRF 2L028 FC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.312 "FC12€124.97
BOSTON GEAR FC12 7/16 Cuplaj arbore, jumătate, 3 fălci | AC2LRG 2L029 FC12 7/167 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€124.17
BOSTON GEAR FC12 Cuplaj arbore 1/2, jumătate, 3 fălci | AC2LRH 2L030 FC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.312 "FC12€106.20
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 1/2, jumătate, 3 fălci | AC2LRJ 2L031 FC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€130.66
BOSTON GEAR FC15 9/16 Cuplaj arbore, jumătate, 3 fălci | AC2LRK 2L032 FC15 9/169 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "FC15€134.12
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 5/8, jumătate, 3 fălci | AC2LRL 2L033 FC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€130.66
BOSTON GEAR FC15 Cuplaj arbore 3/4, jumătate, 3 fălci | AC2LRM 2L034 FC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "FC15€155.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR FC25 Cuplaj arbore 1 1/4, jumătate, 3 fălci
€282.64 /unitate