Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR SSFC20 Butuc de cuplare cu fălci 7/8 Alezament 7/8 inch 3/16 x 3/32 inch | AH6UXX 36GG36

BOSTON GEAR Butuc de cuplare cu fălci SSFC20 7/8 Alezament 7/8 inch 3/16 x 3/32 inch

În stoc
Articol: AH6UXX Model: SSFC20 7/8Crucea Ref: 36GG36

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€280.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.7 / 8 "
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2"
Lungime totală3.69 "
MărimeaSSFC20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.536
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Dimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
Butuc de cuplare BOSTON GEAR SSFC12 SOLID 1-1/4 inch 2.0312 inch | AH6UXL 36GG26 SSFC12 SOLIDSolidNici unul1.25 "2.31 "SSFC12€118.16
BOSTON GEAR SSFC12 Butuc de cuplare cu fălci 3/8 Alezament 3/8 inch 3/32 x 3/64 inch | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12€169.78
BOSTON GEAR SSFC12 Butuc de cuplare cu fălci 1/2 Alezament 1/2 inch 1/8x1/16 inch | AH6UXN 36GG28 SSFC12 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.25 "2.31 "SSFC12€169.78
Butuc de cuplare BOSTON GEAR SSFC15 SOLID 1-1/2 inch 2.750 inch | AH6UXP 36GG29 SSFC15 SOLIDSolidNici unul1.5 "2.75 "SSFC15€174.32
BOSTON GEAR SSFC15 Butuc de cuplare cu fălci 1/2 1/8 x 1/16 inch 2.750 inch | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC15€225.88
BOSTON GEAR SSFC15 Butuc de cuplare cu fălci 5/8 5/8 inch Alezajul 1-1/2 inch | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€225.88
BOSTON GEAR SSFC15 Butuc de cuplare cu fălci 3/4 Alezament 3/4 inch 3/16 x 3/32 inch | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€225.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Butuc de cuplare cu fălci SSFC20 7/8 Alezament 7/8 inch 3/16 x 3/32 inch
€280.31 /unitate