Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOUTON OPTICAL 250-01-F020 Ochelari de protecție anti-aburire/zgârieturi negru | AH7AAE 36MY42

BOUTON OPTICAL 250-01-F020 Ochelari de protecție anti-aburire/zgârieturi negri

În stoc
Element: AH7AAE Model: 250-01-F020Crucea Ref: 36MY42
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
€8.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorAnti-aburire, rezistent la zgârieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaOne Size
Stilfara rama
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiSpatula
Protecție UV99.99% UVA / UVB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Da
    • Lentila fotocromatică: Nu

Variante de produs

ProdusModelLens ColorPreț
BOUTON OPTICAL 250-01-F021 Ochelari de protecție Gri Anti-aburire/Zgârieturi Negru | AH7AAF 36MY43 250-01-F021Gri€9.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-01-F020 Ochelari de protecție anti-aburire/zgârieturi negri
€8.83 /unitate