Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 103000A05M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AF2VKY 6YB37

BRAD HARRISON 103000A05M020 Set cablu 3 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AF2VKY Model: 103000A05M020Crucea Ref: 6YB37
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
€7.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini3
Sfârșitul 1 fir7 / 8-16
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi13
Max. Voltaj300 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniMax. AmperiNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 104000A05M020 Set cablu 4 pini Priză mamă | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418AWG€71.11
BRAD HARRISON 105000A07M020 Set cablu 5 pini Priză mamă | AD8EWB 4JNX5 105000A07M02054520AWG€83.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 103000A05M020 Set cablu 3 pini Receptacul mamă
€7.03 /unitate