Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 105000A07M020 Set cablu 5 pini Priză mamă | AD8EWB 4JNX5

BRAD HARRISON 105000A07M020 Set cablu 5 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AD8EWB Model: 105000A07M020Ref încrucișat: 4JNX5 / 4JNX9
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
€83.30 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini5
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj300 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori5
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniMax. AmperiNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 104000A05M020 Set cablu 4 pini Priză mamă | AD8EVY 4JNX2 104000A05M02045.6418AWG€71.11
BRAD HARRISON 103000A05M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AF2VKY 6YB37 103000A05M020313318AWG€7.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 105000A07M020 Set cablu 5 pini Receptacul mamă
€83.30 /unitate