Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 405007A10M020 Set cablu 5 pini fișă tată | AB9QFU 2EPC5

BRAD HARRISON 405007A10M020 Cablu ștecher cu 5 pini tată

În stoc
Articol: AB9QFU Model: 405007A10M020Crucea Ref: 2EPC5
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
€48.84 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini5
Sfârșitul 1 firM8
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori5
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip 1 conexiune sfârșit (mufă)
    • Sfârșitul 1 Sex (masculin)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniIP Rating-ulMax. AmperiNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 403001A10M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AB9QCY 2ENN6 403001A10M02036743€24.59
BRAD HARRISON 403007A10M020 Set cablu 3 pini fișă tată | AB9QFC 2ENY7 403007A10M020367,6843€29.37
BRAD HARRISON 404001A10M020 Set cablu 4 pini Priză mamă | AB9QFG 2ENZ2 404001A10M020467,6844€37.09
BRAD HARRISON 404006A10M020 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QFJ 2ENZ4 404006A10M020467,6844€33.75
BRAD HARRISON 405000A10M020 Set cablu 5 pini Priză mamă | AB9QFM 2ENZ8 405000A10M020567,6835€43.96
BRAD HARRISON 405006A10M020 Set cablu 5 pini fișă tată | AB9QFR 2EPC3 405006A10M020567,6835€46.36
BRAD HARRISON 403000A10M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AE2ZEB 5AA83 403000A10M020367,6843€26.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 405007A10M020 Cablu ștecher cu 5 pini tată
€48.84 /unitate