Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 404001A10M020 Set cablu 4 pini Priză mamă | AB9QFG 2ENZ2

BRAD HARRISON 404001A10M020 Set cablu 4 pini Receptacul mamă

În stoc
Articol: AB9QFG Model: 404001A10M020Ref încrucișat: 2ENZ2 / 2ENZ3
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
€37.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM8
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniIP Rating-ulMax. AmperiNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 403001A10M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AB9QCY 2ENN6 403001A10M02036743€27.32
BRAD HARRISON 403007A10M020 Set cablu 3 pini fișă tată | AB9QFC 2ENY7 403007A10M020367,6843€29.37
BRAD HARRISON 404006A10M020 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QFJ 2ENZ4 404006A10M020467,6844€33.75
BRAD HARRISON 405000A10M020 Set cablu 5 pini Priză mamă | AB9QFM 2ENZ8 405000A10M020567,6835€43.96
BRAD HARRISON 405006A10M020 Set cablu 5 pini fișă tată | AB9QFR 2EPC3 405006A10M020567,6835€46.36
BRAD HARRISON 405007A10M020 Set cablu 5 pini fișă tată | AB9QFU 2EPC5 405007A10M020567,6835€48.84
BRAD HARRISON 403000A10M020 Set cablu 3 pini Priză mamă | AE2ZEB 5AA83 403000A10M020367,6843€26.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 404001A10M020 Set cablu 4 pini Receptacul mamă
€37.09 /unitate