Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S19-430A Pulverizator pentru furtun, de mână, un singur cap, lungime de 8 picioare | AD9JCK 4T014

BRADLEY S19-430A Pulverizator pentru furtun, de mână, cu un singur cap, lungime de 8 picioare

În stoc
Element: AD9JCK Model: S19-430ACrucea Ref: 4T014
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
€493.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun cu un singur cap
CoversPop Off
Rata de curgere3 g / min
Cap Dia.2.375 "
Lungimea furtunului8ft
Material furtunTermoplastic armat
Dimensiunea intrăriiIPS de 3/8 "
MontarePerete
SupapăPlacat cu crom, stai deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMaterial furtunDimensiunea intrăriiArticolMontarePreț
Kit de pulverizare BRADLEY S19-430EH, unitate de spălare a ochilor | AA9UAL 1FBJ4 S19-430EH1.6 g / minPVC armatIPS de 3/8 "Furtun cu un singur capPerete€501.79
BRADLEY S19-460 Pulverizator manual pentru furtun, un singur cap, furtun de 8 picioare, montare pe contra | AE6HUL 5T278 S19-4603 g / minTermoplastic armat3/8 "NPTFurtun cu un singur capCountertop€548.23
BRADLEY S19-430D Pulverizator pentru furtun, de mână, un singur cap, lungime de 6 picioare | CD4EDD S19-430D---Pulverizator portabil-€484.19
BRADLEY S19-465 Pulverizator manual pentru furtun, un singur cap, furtun de 8 picioare, montare pe contra | CD4EDJ S19-465---Pulverizator portabil-€478.31
BRADLEY S19-465EFW Furtun de udare cu două capete, montare pe tejghea/punte, lungime 8 ft, supapă de menținere deschisă, 5.9 gpm | CD4EDK 39W316 S19-465EFW---Furtun de duș cu cap dublu-€891.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-430A Pulverizator pentru furtun, de mână, cu un singur cap, lungime de 8 picioare
€493.24 /unitate