BRADLEY S19-788 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 15 galoane, oțel inoxidabil, furtun de 8 picioare | AD9DZA 4R983

BRADLEY S19-788 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 15 galoane, oțel inoxidabil, furtun de udare de 8 picioare

În stoc
Element: AD9DZA Model: S19-788Crucea Ref: 4R983

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,384.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea ochilor cu furtun de scufundare
Tip supapă cu bilăAlamă cromată IPS de 1/2 "
Capacitate15 gal.
CoversPop Off
Diametru12.25 "
Rata de curgere0.4 g / min
Cap Dia.1"
Înălţime43.875 "
Port de presiuneUmplere pentru anvelope (aer curat) și presiune
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Greutate goală28 lb.
Greutate completă103 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8481803025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeGreutate goalăGreutate completăPreț
Unitate de spălat ochi BRADLEY S19-690, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil, furtun de 8 picioare | AD9JCD 4T004 S19-69010 gal.39.75 "23 lb.86 lb.€2,720.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-788 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 15 galoane, oțel inoxidabil, furtun de udare de 8 picioare
€3,384.66 /unitate