Unitate de spălat ochi BRADLEY S19-690, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil, furtun de 8 picioare | AD9JCD 4T004

BRADLEY S19-690 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil, furtun de udare de 8 picioare

În stoc
Element: AD9JCD Model: S19-690Crucea Ref: 4T004

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,720.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea ochilor cu furtun de scufundare
Tip supapă cu bilăAlamă cromată IPS de 1/2 "
Capacitate10 gal.
CoversPop Off
Diametru12.25 "
Rata de curgere0.4 g / min
Cap Dia.1"
Înălţime39.75 "
Port de presiuneUmplere pentru anvelope (aer curat) și presiune
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Greutate goală23 lb.
Greutate completă86 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)99.31
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8481803025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeGreutate goalăGreutate completăPreț
BRADLEY S19-788 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 15 galoane, oțel inoxidabil, furtun de 8 picioare | AD9DZA 4R983 S19-78815 gal.43.875 "28 lb.103 lb.€3,384.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-690 Unitate de spălat ochi, rezervor portabil sub presiune, capacitate de 10 galoane, oțel inoxidabil, furtun de udare de 8 picioare
€2,720.20 /unitate