BRADLEY S19214DCFW Halo pentru spălarea ochilor și a feței, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf | AE8JMU 6DGY9

BRADLEY S19214DCFW Halo pentru spălarea ochilor și a feței, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf

În stoc
Articol: AE8JMU Model: S19214DCFWCrucea Ref: 6DGY9

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,673.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare a ochilor / feței
Castron Dia.13 "
CuloriGalben
Adâncime10.75 "
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.1.5 "
Înălţime41.5 "
MontarePiedestal
Material pentru țeviOțel galvanizat cu acoperire galbenă de siguranță
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
BRADLEY S19214FW Spală de ochi Halo, bol de plastic, montat pe piedestal, debit 3 GPM | AE8JMV 6DGZ0 S19214FW10 "€886.00
BRADLEY S19214PDCFW Spală de ochi Halo, bol din plastic cu capac de praf, montat pe piedestal, debit 3 GPM | AE8JMW 6DGZ1 S19214PDCFW10 "€1,156.41
BRADLEY S19214Y Spălare pentru ochi și față Halo, bol din oțel inoxidabil | AE8JMX 6DGZ2 S19214Y10 "€1,264.60
BRADLEY S19214BSS Spală pentru ochi și față Halo, bol, oțel inoxidabil, montare pe piedestal | CD4DTU S19214BSS-€1,831.94
BRADLEY S19214BSSZ Spală pentru ochi și față Halo, bol, oțel inoxidabil | CD4DTV S19214BSSZ-€1,831.94
BRADLEY S19214BZ Spală de ochi Halo, bol din oțel inoxidabil | CD4DTW S19214BZ-€663.27
BRADLEY S19214BZS Spală de ochi Halo, bol din oțel inoxidabil, țevi de oțel | CD4DTX S19214BZS-€1,720.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19214DCFW Halo pentru spălarea ochilor și a feței, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf
€1,673.72 /unitate