BRADLEY S19214PDC Halo Eyewash, bol de plastic cu capac de praf | AE8JMQ 6DGY6

BRADLEY S19214PDC Halo Eyewash, bol de plastic cu capac de praf

În stoc
Articol: AE8JMQ Model: S19214PDCCrucea Ref: 6DGY6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€992.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de spălare a ochilor
Castron Dia.13 "
CuloriGalben
Adâncime10 "
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorPlastic
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.1.5 "
Înălţime41.5 "
MontarePiedestal
Material pentru țeviOțel galvanizat cu acoperire galbenă de siguranță
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriAdâncimeMontareNumărul de capeteMaterial pentru cap de dușLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăPreț
BRADLEY S19-270BL Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna stângă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLColirSilver8.625 "Punte, mâna stângă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€609.42
BRADLEY S1944022ABC Spray pentru față și corp, staționar, furtun cu recul de 12 picioare, capete duble | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCColir--Perete----€760.97
BRADLEY S19-270HD Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AD2FHU 3NY86 S19-270HDColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "Swing Down€936.93
BRADLEY S19-270B Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna dreaptă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AD9JCJ 4T012 S19-270BColirSilver8.625 "Puntea, mâna dreaptă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€648.32
BRADLEY S19-200B Spălătorie de ochi, montare la robinet | AE2MGZ 4YF94 S19-200BStația de spălare a ochilorChrome4"Robinet2-7.625 "Trageți butonul€190.91
BRADLEY S19-270C Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AE2MHC 4YF97 S19-270CColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "A bascula€483.38
BRADLEY S19314SB Halo Eyewash, cap de duș din plastic, bol din oțel inoxidabil | AE8JMC 6DGX4 S19314SBColirGalben-Free Stand-Plastic-Mâner de împingere pentru pavilion€1,732.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19214PDC Halo Eyewash, bol de plastic cu capac de praf
€992.68 /unitate