Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S19274HD Stație de spălare a ochilor și a feței, montare pe punte, lățime de 4 inchi | AF9EZJ 29XW99

BRADLEY S19274HD Stație de spălare a ochilor și a feței, montare pe punte, lățime de 4 inchi

În stoc
Articol: AF9EZJ Model: S19274HDCrucea Ref: 29XW99
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
€1,227.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare a ochilor / feței
Conform ADANu
Castron Dia.Fără castron
CuloriChrome
Adâncime11.125 "
Spălarea ochilor se activează dupăSwing Down
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Înălţime2.375 "
MontarePunte
Numărul de capete1
Material pentru țeviAlamă cromată
Materialul supapeiCeramică
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS7324900000

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriAdâncimeMontareNumărul de capeteMaterial pentru cap de dușLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăPreț
BRADLEY S19-270BL Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna stângă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLColirSilver8.625 "Punte, mâna stângă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€609.42
BRADLEY S1944022ABC Spray pentru față și corp, staționar, furtun cu recul de 12 picioare, capete duble | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCColir--Perete----€760.97
BRADLEY S19-270HD Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AD2FHU 3NY86 S19-270HDColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "Swing Down€936.93
BRADLEY S19-270B Spălătorie de ochi, montare pe punte, mâna dreaptă, lățime de 17-3/8 inchi, oțel inoxidabil | AD9JCJ 4T012 S19-270BColirSilver8.625 "Puntea, mâna dreaptă2-17.38 "Mâner de împingere pentru pavilion€648.32
BRADLEY S19-200B Spălătorie de ochi, montare la robinet | AE2MGZ 4YF94 S19-200BStația de spălare a ochilorChrome4"Robinet2-7.625 "Trageți butonul€190.91
BRADLEY S19-270C Spălătorie de ochi, montare pe punte, 14-1/4 inch lățime x 5-5/8 inch adâncime, oțel inoxidabil | AE2MHC 4YF97 S19-270CColirSilver5.625 "Punte2-14.25 "A bascula€483.38
BRADLEY S19314SB Halo Eyewash, cap de duș din plastic, bol din oțel inoxidabil | AE8JMC 6DGX4 S19314SBColirGalben-Free Stand-Plastic-Mâner de împingere pentru pavilion€1,732.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19274HD Stație de spălare a ochilor și a feței, montare pe punte, lățime de 4 inchi
€1,227.35 /unitate