BRADLEY S45-2466 Sistem de toaletă jos pe stânga și dreapta | AC9CLF 3FMA1

BRADLEY S45-2466 Sistem de toaletă jos pe stânga și dreapta

Articol: AC9CLF Model: S45-2466Crucea Ref: 3FMA1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,736.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistemul de toaletă
Înălțimea bazinului30-36 în.
CuloriRiverstone
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereScurgere offset, capcană P, deșeuri continue cu ieșire finală
Rata de curgereGPN 0.50
MaterialTerreon (R) Suprafață solidă
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiDetectarea capacitivă
Inălțime totală17 "
Lungime totală92.88 "
Lățimea totală29 "
Oamenii slujiți3
TipScăzut la stânga și la dreapta
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87.75
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3922100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăOamenii slujițiTipPreț
BRADLEY S45-2463 Sistem de toaletă înalt în stânga 2 persoane | AC9CLC 3FLZ7 S45-2463Terreon (R)62.75 "2Sus pe stânga€6,673.74
BRADLEY S45-2464 Sistem de toaletă jos pe stânga 2 persoane | AC9CLD 3FLZ8 S45-2464Terreon (R) Suprafață solidă62.75 "2Jos Pe Stânga€6,589.27
BRADLEY S45-2465 Sistem de toaletă înalt pe stânga și dreapta | AC9CLE 3FLZ9 S45-2465Terreon (R) Suprafață solidă92.88 "3Sus la stânga și la dreapta€8,023.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S45-2466 Sistem de toaletă jos pe stânga și dreapta
€9,736.48 /unitate