Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109275 Pipe Marker Hot Wtr Supply Legendă albă 1 inch Înălțime | AH4ZPV 35TJ05

BRADY 109275 Pipe Marker Hot Wtr Supply Legendă albă 1 inch înălțime

În stoc
Articol: AH4ZPV Model: 109275Crucea Ref: 35TJ05
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
€53.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime1"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7377-1 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 2-1/2 până la 7-7/8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.84
BRADY 7377-4 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 3/4 până la 2-3/8 inci | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€23.26
BRADY 4338-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 3/4 până la 1-3/8 in | AC9HZT 3GTX1 4338-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.61
BRADY 4338-B Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă 1-1/2 până la 2-3/8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.73
BRADY 4338-C Marcator pentru țevi Alimentare cu apă caldă 2-1/2 până la 3-7/8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "Verde2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€30.94
Marcator pentru țevi BRADY 4338-D Alimentare cu apă caldă verde 4 până la 6 in | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Verde4 - 6 "3.187 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€33.34
BRADY 7149-3C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă caldă Y la 3/4 in | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109275 Pipe Marker Hot Wtr Supply Legendă albă 1 inch înălțime
€53.93 /unitate