Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109580 Marcator pentru țevi Gaz propan Legend albă 2 inci înălțime | AH4ZRL 35TJ43

BRADY 109580 Marcator pentru țevi Gaz propan Legendă albă 2 inch înălțime

În stoc
Articol: AH4ZRL Model: 109580Crucea Ref: 35TJ43

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€87.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalMaro
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime2"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7227-1 Marcator pentru țevi Gaz propan Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZZM 5ADP8 7227-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7227-3C Marcator pentru țevi Gaz propan Y 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZZP 5ADR0 7227-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.71
BRADY 7227-4 Marcator pentru țevi Gaz propan Y 3/4 până la 2-3/8 in | AE2ZZQ 5ADR1 7227-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 7400-3C Marcator pentru țevi Gaz propan Br 3/4 inch sau mai puțin | AE3ZCT 5GXC6 7400-3C2.75 "Maro3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.71
BRADY 7400-4 Marcator pentru țevi Gaz propan Br 3/4 până la 2-3/8 in | AE3ZCU 5GXC7 7400-47"Maro3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 20457 Marcator pentru țevi Gaz propan 1 in.h | AF3RDR 8CF78 204578"Galben-1"NegruAuto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic€46.61
Marcator pentru țevi BRADY 4114-D Gaz propan galben 4 până la 6 in | AF3TVT 8CWX6 4114-D-Galben4 - 6 "-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109580 Marcator pentru țevi Gaz propan Legendă albă 2 inch înălțime
€87.29 /unitate