Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 121516 Etichetă de avertizare 75 lb Forță de tragere PK25 | AH3KAK 32MJ20

BRADY 121516 Etichetă de avertizare 75 lb Forță de tragere PK25

În stoc
Element: AH3KAK Model: 121516Crucea Ref: 32MJ20
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
€102.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Culoare de fundalAlb
AntetPrecauție
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialPoliester
Legenda reversuluiPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate
ModelaDreptunghi
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere75 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 25
    • Material cravată: nailon

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 86629 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi negru/galben Metric 3/8 inch - Pachet de 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Poliester economic-4"€54.18
BRADY 86602 Etichetă de avertizare 7 x 4 inch negru/galben 3/8 inch - pachet de 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Poliester economicNu eliminați această etichetă4"€38.59
BRADY 86607 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4MTQ 9CMN6 866077"Poliester economicNu eliminați această etichetă4"€39.43
BRADY 121515 Etichetă de precauție 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Poliester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "PoliesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€162.54
BRADY 121517 Etichetă de precauție 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Carton PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "CartonulPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€42.91
BRADY 121518 Etichetă de avertizare 50 lb Forță de tragere Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PoliesterPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€153.74
BRADY 121519 Etichetă de avertizare 5-3/4 inci înălțime cu ochiuri metalice PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "PoliesterPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€108.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 121516 Etichetă de avertizare 75 lb Forță de tragere PK25
€102.51 /unitate