Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86607 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4MTQ 9CMN6

BRADY 86607 Etichetă de precauție 7 x 4 inchi neagră/galben 3/8 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AF4MTQ Model: 86607Crucea Ref: 9CMN6
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
€39.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiNu eliminați această etichetă
Lăţime4"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 86629 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi negru/galben Metric 3/8 inch - Pachet de 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Poliester economic-4"€54.18
BRADY 86602 Etichetă de avertizare 7 x 4 inch negru/galben 3/8 inch - pachet de 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Poliester economicNu eliminați această etichetă4"€38.59
BRADY 121515 Etichetă de precauție 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Poliester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "PoliesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€162.54
BRADY 121516 Etichetă de avertizare 75 lb Forță de tragere PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "PoliesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€102.51
BRADY 121517 Etichetă de precauție 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Carton PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "CartonulPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€42.91
BRADY 121518 Etichetă de avertizare 50 lb Forță de tragere Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PoliesterPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€153.74
BRADY 121519 Etichetă de avertizare 5-3/4 inci înălțime cu ochiuri metalice PK25 | AH3KAN 32MJ23 1215195.75 "PoliesterPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€108.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86607 Etichetă de precauție 7 x 4 inchi neagră/galben 3/8 inch - pachet de 10
€39.43 /unitate