Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 121519 Etichetă de avertizare 5-3/4 inci înălțime cu ochiuri metalice PK25 | AH3KAN 32MJ23

BRADY 121519 Etichetă de avertizare 5-3/4 inci înălțime cu ochiuri metalice PK25

În stoc
Element: AH3KAN Model: 121519Crucea Ref: 32MJ23
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
€108.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Culoare de fundalAlb
AntetPrecauție
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stil LegendăText
MaterialPoliester
Legenda reversuluiPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada
ModelaDreptunghi
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere75 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)21.72
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scrie pe suprafață: Da
    • Număr de cravate incluse: 25
    • Material cravată: nailon

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 86629 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi negru/galben Metric 3/8 inch - Pachet de 10 | AE3QCN 5ENZ8 866297"Poliester economic-4"€54.18
BRADY 86602 Etichetă de avertizare 7 x 4 inch negru/galben 3/8 inch - pachet de 10 | AF3RTT 8CM85 866027"Poliester economicNu eliminați această etichetă4"€38.59
BRADY 86607 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi Negru/galben 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4MTQ 9CMN6 866077"Poliester economicNu eliminați această etichetă4"€39.43
BRADY 121515 Etichetă de precauție 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Poliester PK25 | AH3KAJ 32MJ19 1215155.75 "PoliesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€162.54
BRADY 121516 Etichetă de avertizare 75 lb Forță de tragere PK25 | AH3KAK 32MJ20 1215165.75 "PoliesterPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€102.51
BRADY 121517 Etichetă de precauție 5-3/4 inci înălțime x 3 inchi lățime Carton PK25 | AH3KAL 32MJ21 1215175.75 "CartonulPrecaucion No Hacer Funcionar! Esta Fuente De Energia Ha Sido Bloqueada Danger Do Not Operate3"€42.91
BRADY 121518 Etichetă de avertizare 50 lb Forță de tragere Poly PK25 | AH3KAM 32MJ22 1215185.75 "PoliesterPrecaucion Esta Fuente De Energia Ha Sido Trabada3"€153.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 121519 Etichetă de avertizare 5-3/4 inci înălțime cu ochiuri metalice PK25
€108.71 /unitate