Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 123267 Lacăt cu cheie de 3 inchi H 5 pini din oțel - Pachet De 6 | AC8EPQ 39N367

BRADY 123267 Lacăt cu cheie identică de 3 inchi H 5 pini din oțel - Pachet de 6

În stoc
Element: AC8EPQ Model: 123267Crucea Ref: 39N367

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€249.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacat cu cheie
Culoare carcasăViolet
Finisaj corporalLaminat
Inaltimea corpului1 1 / 5 "
Material corpOțel laminat armat
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului1"
Lățimea corpului1 5 / 16 "
CuloriViolet
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
CheieDa
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei1
Numărul de pini5
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleExtins
Catena Dia.17 / 64 "
Înălțimea cătușei3"
Material cu cătușăOțel călit
Tip cătușăExtins
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.341
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8301100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCatena Dia.Culoare carcasăInaltimea corpuluiÎnălțimea cătușeiMaterial cu cătușăTip cătușăModelaweatherabilityPreț
BRADY 118977 Lacăt cu cheie de 2 inci H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "Roșu1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81
BRADY 118973 Lacăt cu cheie de 2 inchi H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "Albastru1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81
BRADY 118981 Lacăt cu cheie de 2 inch H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Galben1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81
BRADY 118975 Lacăt cu cheie de 2 inci H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Verde1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81
BRADY 118971 Lacăt cu cheie de 2 inci H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Negru1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81
BRADY 123276 Lacăt cu cheie de 2 inci H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "Maro1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81
BRADY 123277 Lacăt cu cheie de 2 inci H 5 pini din oțel - Pachet De 3 | AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Violet1 1 / 5 "2"Oțel călitExtinsDreptunghiularPlăci de corp acoperite individual pentru o protecție superioară împotriva ruginii, oferind o rezistență la coroziune de 13 ori mai bună decât încuietorile normale din oțel€115.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 123267 Lacăt cu cheie identică de 3 inchi H 5 pini din oțel - Pachet de 6
€249.91 /unitate