Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 123428 Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 6 | AC8ELB 39N284

BRADY 123428 Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet de 6

În stoc
Articol: AC8ELB Model: 123428Crucea Ref: 39N284

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€274.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului3"
Lungimea corpului3"
Material corpNailon ranforsat cu fibra de sticla
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriNegru
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
Mecanism de blocareCilindru cu 6 pini
Master KeyedNu
Număr de chei1
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel călit triplu
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)4.95
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8301100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de piniCuloare carcasăInaltimea corpuluiCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLungimea corpuluiGrosimea corpuluiPreț
BRADY 105886 Lacăt de blocare cu chei asemănătoare roșu 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EEU 39N161 1058866Roșu1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92
BRADY 105887 Lacăt de blocare cu chei asemănătoare, albastru 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EEV 39N162 1058876Albastru1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92
BRADY 105888 Lacăt de blocare cu cheie, galbenă de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EEW 39N163 1058886Galben1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92
BRADY 105889 Lacăt de blocare cu cheie de culoare verde 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EEX 39N164 1058896Verde1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92
BRADY 123268 Lacăt de blocare cu cheie portocalie de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EEY 39N165 1232686Portocaliu1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92
BRADY 123269 Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EEZ 39N166 1232696Negru1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92
BRADY 118947 Lacăt de blocare cu chei asemănătoare maro 1/4 inch - Pachet De 3 | AC8EFA 39N167 1189476Maro1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€99.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 123428 Lacăt de blocare cu cheie neagră de 1/4 inch - Pachet de 6
€274.95 /unitate