Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 15543 Pipe Marker Fuel Oil Galben | AF4PFY 9E525

BRADY 15543 Marcator țevi Păcură galbenă

În stoc
Articol: AF4PFY Model: 15543Crucea Ref: 9E525

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€190.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Înălţime12 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
MaterialVinil sensibil la presiune
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)32.64
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5695-I Marcator de țevi Păcură Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MTV 14H860 5695-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.77
BRADY 5695-II Marcator de țevi Păcură Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€38.28
BRADY 7115-3C Marcator pentru țevi Păcură galbenă 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7115-1 Marcator de țevi Păcură Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7115-4 Marcator pentru țevi Păcură galbenă 3/4 până la 2-3/8 in | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4063-B Marcator pentru țevi Păcură Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€14.47
BRADY 41463 Pipe Marker Fuel Oil Galben | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€186.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 15543 Marcator țevi Păcură galbenă
€190.53 /unitate