Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 20462 Pipe Marker Return 1 In.h | AF3TUZ 8CWP4

BRADY 20462 Marcator pentru conducte Retur 1 in.h

În stoc
Element: AF3TUZ Model: 20462Ref încrucișat: 8CWP4

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€44.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Înălţime1"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card25
MaterialB-736 Film autoadeziv din plastic
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.02
Lățimea navei (cm)9.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7242-1 Marcator pentru țevi Retur Verde 2-1/2 la 7-7/8 in | AD9JLG 4T612 7242-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7244-1 Marcator pentru țevi Retur galben 2-1/2 la 7-7/8 in | AD9JLH 4T613 7244-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7244-4 Marcator pentru țevi Retur galben 3/4 la 2-3/8 in | AD9JLJ 4T614 7244-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7242-4 Marcator pentru țevi Retur Verde 3/4 la 2-3/8 in | AD9JLK 4T615 7242-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7244-3C Marcator pentru țevi Retur galben 3/4 inch sau mai puțin | AE3AAF 5ADU0 7244-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7242-1HV Marcator pentru țevi Retur Verde 8 inch sau mai mare | AE9WVL 6N616 7242-1HV24 "Verde8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€28.74
BRADY 41514 Marcator pentru țevi Retur Galben | AF3RVA 8CMP4 415148"Galben-8"NegruSnap-On-Vinil sensibil la presiune€203.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 20462 Marcator pentru conducte Retur 1 in.h
€44.38 /unitate