BRADY 2HX-1500-2-YL-J Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356163 Galben | AH4BQF 34CF43

BRADY 2HX-1500-2-YL-J Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356163 Galben

În stoc
Element: AH4BQF Model: 2HX-1500-2-YL-JCrucea Ref: 34CF43

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,150.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de sârmă
CuloriGalben
Înălţime1.5 "
Etichete pe rolă1000
MaterialBrady B-7642 Poliolefină termocontractabilă
Max. Linii de imprimareVariază
Max. Dimensiunea firului1.4 "
Detectabil de metaleNu
Min. Dimensiunea firului0.75 "
Raport de reducere2:1
Temp. Gamă-40 grade până la 248 grade F
Lăţime1 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎnălţimeLăţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
BRADY 2HX-094-2-BK Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356126 Negru | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€2,934.20
BRADY 2HX-094-2-BK-2 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356127 Negru | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€2,934.20
BRADY 2HX-094-2-BK-3 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356128 Negru | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€2,941.89
BRADY 2HX-094-2-BK-4 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356129 Negru | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€3,046.77
BRADY 2HX-094-2-WT-J Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356130 Alb | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€10,167.59
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356131 Alb | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€10,167.59
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356132 Alb | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€11,159.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 2HX-1500-2-YL-J Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356163 Galben
€5,150.86 /unitate