Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3410-3 Etichetă cu numere 3 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMN 32MF38

BRADY 3410-3 Etichetă cu număr 3 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JMN Model: 3410-3Crucea Ref: 32MF38
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
€27.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter3
Înălțime caracter3 / 8 "
Lățimea caracterului1 / 4 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card78
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală1 / 2 "
Lățimea totală11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.99
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterMarcatori pe cardNumărul de cărțiPreț
BRADY 3410-# KIT Număr Etichetă 0 până la 9 1/2 inci Înălțime PK25 | AH3JFN 32MD87 3410- # KIT0 până la 97825€141.90
BRADY 34110 Etichetă cu număr de la 0 la 9 1/2 inci înălțime x 11/32 inci lățime | AH3JFT 32MD91 341100 până la 9101€27.35
BRADY 3410-0 Etichetă număr 0 1/2 inch înălțime x11/32 inch lățime Vinil | AH3JMK 32MF35 3410-0-781€27.35
BRADY 3410-1 Etichetă număr 1 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JML 32MF36 3410-11781€26.47
BRADY 3410-2 Etichetă număr 2 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMM 32MF37 3410-22781€26.81
BRADY 3410-6 Număr Etichetă Caracter 6 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime | AH3JMP 32MF39 3410-66781€26.81
BRADY 3410-8 Etichetă cu numere 8 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMQ 32MF40 3410-88781€26.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3410-3 Etichetă cu număr 3 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil
€27.35 /unitate