Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3440-8 Etichetă cu numere 8 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JQJ 32MG04

BRADY 3440-8 Etichetă cu număr 8 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime

În stoc
Articol: AH3JQJ Model: 3440-8Crucea Ref: 32MG04
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
€15.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter8
Înălțime caracter1 15 / 16 "
Lățimea caracterului3 / 4 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)23.11
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterMarcatori pe cardNumărul de cărțiPreț
BRADY 3440-1 Număr Etichetă 1-15/16 inch Înălțime Caracter Vinil | AG9KJM 20TA88 3440-11101€14.47
BRADY 3440-2 Număr etichetă 1-15/16 inch înălțime Caracter Vinil | AG9KJN 20TA89 3440-22101€14.75
BRADY 3440-3 Număr etichetă 1-15/16 inch înălțime Caracter Vinil | AG9KJP 20TA90 3440-33101€14.75
BRADY 3440-7 Număr etichetă 1-15/16 inch înălțime Caracter Vinil | AG9KJQ 20TA91 3440-77101€14.75
BRADY 3440-# KIT Etichetă număr 0 până la 9 2-1/4 inci Înălțime PK25 | AH3JFR 32MD90 3440- # KIT0 până la 91025€270.76
BRADY 3440-0 Etichetă cu număr 0 2-1/4 inci înălțime x 7/8 inci lățime | AH3JQF 32MG01 3440-0-101€14.47
BRADY 3440-5 Etichetă cu numere 5 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JQG 32MG02 3440-55101€16.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3440-8 Etichetă cu număr 8 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime
€15.34 /unitate