Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3440-Z Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KKE 20TC05

BRADY 3440-Z Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch

În stoc
Element: AG9KKE Model: 3440-ZCrucea Ref: 20TC05
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
€14.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalGalben
CaracterZ
Înălțime caracter1 15 / 16 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)0.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUtilizare în interior / exteriorCuloare de fundalCaracterCuloare LegendăMarcatori pe cardMaterialNumărul de cărțiInălțime totalăPreț
BRADY 5000-DSH liniuță cu numere și litere reflectorizante - pachet de 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Liniuţă--Folie reflectorizantă de inginerie-2.875 "€90.70
BRADY 1530-A Set de numere și litere A - Pachet De 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinilin101.5 "€24.59
BRADY 3440-A Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJR 20TA92 3440-ANumai pentru interiorGalbenANegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-Q Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJV 20TA95 3440-QNumai pentru interiorGalbenQNegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-R Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJW 20TA96 3440-RNumai pentru interiorGalbenRNegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-S Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJX 20TA97 3440-SNumai pentru interiorGalbenSNegru10Vinilin12.25 "€14.75
BRADY 3440-T Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch | AG9KJY 20TA98 3440-TNumai pentru interiorGalbenTNegru10Vinilin12.25 "€14.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3440-Z Letter Etichetă Vinil cu caractere înălțime 1-15/16 inch
€14.75 /unitate