Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3PS-187-2-OR-2 Manșoane de marcare cu sârmă 1 inch lățime 0.335 inch lungime | AH3CZY 31DZ39

BRADY 3PS-187-2-OR-2 Manșoane de marcare a sârmei 1 inch lățime 0.335 inch lungime

În stoc
Element: AH3CZY Model: 3PS-187-2-OR-2Crucea Ref: 31DZ39

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,945.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane de marcare a firului
CuloriPortocaliu
Înălţime21 / 64 "
Etichete pe rolă5000
MaterialBrady B-342 Poliolefină termocontractabilă Imprimare față-verso
Max. Linii de imprimareVariază
Max. Dimensiunea firului0.15 "
Min. Dimensiunea firului0.062 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 grade până la 275 grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7505
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
BRADY PS-094-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTAlb3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.08 "0.023 "2"€3,105.04
BRADY PS-094-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLGalben3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.08 "0.023 "2"€2,700.84
BRADY PS-125-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inch lățime | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLGalben15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.11 "0.046 "2"€3,011.98
BRADY PS-187-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLGalben21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.15 "0.062 "2"€3,889.91
BRADY PS-250-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLGalben7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.215 "0.094 "2"€5,079.66
BRADY PS-375-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inch W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTAlb41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.32 "0.125 "2"€3,408.64
BRADY PS-375-2-YL Manșoane de marcare sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLGalben41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.32 "0.125 "2"€2,700.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3PS-187-2-OR-2 Manșoane de marcare a sârmei 1 inch lățime 0.335 inch lungime
€3,945.31 /unitate