Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 - 6 | AE3ZTT 5GYJ1

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 - 6

În stoc
Articol: AE3ZTT Model: 4008-DCrucea Ref: 5GYJ1
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Înălţime2 13 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7018-1 Pipe Marker Izolație fără azbest Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7018-1HV Izolație fără azbest Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€1.43
BRADY 7018-4 Marcator pentru țevi Izolație fără azbest Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 4008-A Izolație fără azbest Albastru | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.85
Marcator pentru țevi BRADY 4008-C Izolație fără azbest Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4008-G Izolație fără azbest Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01
BRADY 20402 Marcator pentru țevi Izolație fără azbest | AF4AUA 8NDK0 20402-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€48.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 - 6
€27.09 /unitate