Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4037-F Pipe Marker Condensate Return 6 To 7-7/8 In | AE4KMZ 5LET3

BRADY 4037-F Marcator pentru conducte Retur condens 6 la 7-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KMZ Model: 4037-FCrucea Ref: 5LET3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€28.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD6 "la 7-7 / 8"
Înălţime8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5664-I Marcator pentru conducte Retur condens 1-1/2 la 2-3/8 | AA6MQP 14H809 5664-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€21.13
BRADY 5664-II Marcator pentru conducte Retur condens 2-1/2 la 7-7/8 | AA6MQQ 14H810 II-566412 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€38.28
BRADY 5664-O Marcator pentru conducte Retur condens 1/2 la 1-3/8in | AA6MQR 14H811 5664-O8"Galben-5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€22.05
BRADY 7349-1 Marcator pentru conducte Retur condens 2-1/2 la 7-7/8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7349-4 Marcator pentru conducte Retur condens 3/4 la 2-3/8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7065-1 Marcator pentru conducte Retur condens 2-1/2 la 7-7/8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7065-4 Marcator pentru conducte Retur condens 3/4 la 2-3/8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4037-F Marcator pentru conducte Retur condens 6 la 7-7/8 in
€28.85 /unitate