Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4084-B Marcator pentru țevi Alimentare hidraulică 1-1/2 până la 2-3/8 | AF4ZHL 9RYP8

BRADY 4084-B Marcator pentru țevi Alimentare hidraulică 1-1/2 până la 2-3/8

În stoc
Element: AF4ZHL Model: 4084-BCrucea Ref: 9RYP8
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
€14.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 7155-4 Pipe Marker Alimentare hidraulică 3/4 până la 2-3/8 in | AF3THE 8CT89 7155-43/4" to 2-3/8"Auto-adeziveVinil sensibil la presiune€22.77
Marcator pentru țevi BRADY 4084-H Alimentare hidraulică Y 10 - 15 in | AF3TWB 8CWY6 4084-H10 - 15 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 4084-D Alimentare hidraulică Y 4 până la 6 in | AF4KGH 8ZAM5 4084-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată€27.76
BRADY 4084-C Marcator pentru țevi Alimentare hidraulică 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4UJG 9KCV5 4084-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată€25.49
BRADY 4084-A Marcator pentru țevi Alimentare hidraulică 3/4 până la 1-3/8 in | AF6BXG 9WDY3 4084-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată€10.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4084-B Marcator pentru țevi Alimentare hidraulică 1-1/2 până la 2-3/8
€14.11 /unitate