Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4110-A Marcator pentru țevi Aerisire pentru instalații sanitare 3/4 până la 1-3/8 inch | AF4UJL 9KCW3

BRADY 4110-A Marcator pentru țevi Aerisire pentru instalații sanitare 3/4 până la 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AF4UJL Model: 4110-ACrucea Ref: 9KCW3
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
€12.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
BRADY 4110-B Marcator pentru țevi Aerisire pentru instalații sanitare 1-1/2 până la 2-3/8 inch | AF3RVN 8CMT5 4110-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€13.82
Marcator pentru țevi BRADY 4110-D Aerisire pentru instalații sanitare verde 4 până la 6 in | AF3UAA 8CXZ3 4110-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€27.25
BRADY 4110-C Marcator pentru țevi Aerisire pentru instalații sanitare 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4RDZ 9GEG2 4110-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€25.46
BRADY 7214-4 Marcator de țevi Aerisire pentru instalații sanitare 3/4 până la 2-3/8 inchi | AF4WCJ 9MCE8 7214-43/4 to 2-3/8"Auto-adeziveVinil sensibil la presiune€24.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4110-A Marcator pentru țevi Aerisire pentru instalații sanitare 3/4 până la 1-3/8 inch
€12.51 /unitate